Crochets à outils

Réf.: 2008580
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Forme crochet crochet individuel
Hauteur utile 100 mm
Matériau plaque de base acier
Matériau fil acier
Diamètre fil 6 mm
Type de produit crochets pour panneaux perforés
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 2008580
EAN / GTIN 4010886877319
Réf. fabricant 2008580
Article hors catalogue L60160 5224
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Zingué

Caractéristique(s):

  • Longueur du mandrin: 100 mm
  • Ø du mandrin: 6 mm
  • Surface: galvanisé
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non