Filière à rouler RSV UNF NR.0-80

Réf.: 200232
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Tourne-à-gauche

Identification et classification

Référence article 200232
EAN / GTIN 4046122300983
Réf. fabricant 200232
Article hors catalogue L10180 101
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Description

Description:

Filière rouler / RSV règlable UNF NR.0-80

High performance thread rolling dies
Swiss Pattern
Adjustable design, nitrided thread rolls

JBO thread rolling dies are suitable for materials that can be cold formed and that have a minimum elongation of approx. 8% coupled with a tensile strength up to approx. 900 N/mm²