Filière à rouler RS UNC NR.6-32 2A

Réf.: 200081
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de filetage UNC
Diamètre nominal de filetage, pouce 0,138 pouce
Filetage UNC6-32-2A
Nombre de filets par pouce 32
Classe de tolérance de filetage 2A
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur (EGE)
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article 200081
EAN / GTIN 4046122299515
Réf. fabricant 200081
Article hors catalogue L10180 36
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière rouler / RS UNC NR.6-32 tolérance 2A

Filières de roulage de filets à haute performance
Modèle suisse
Conception non réglable, rouleaux de filetage nitrurés

Les filières de roulage de filets JBO sont adaptées aux matériaux qui peuvent être formés à froid et qui ont un allongement minimum d'environ 8% couplé à une résistance à la traction jusqu'à environ 900 N/mm².