• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Extracteur universel 2-bras avec crochets d'extracteur réglables, broche hydraulique, jusqu'à 160 mm capacité de serrage, 150 mm profondeur de serrage

Réf.: 20-2-B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 20-2-B
EAN / GTIN 4021176885815
Réf. fabricant 20-2-B
Article hors catalogue L80010 2374
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 2-bras avec crochets d'extracteur réglables et broche hydraulique de graisse est utilisé pour retirer en toute sécurité des roulements, des engrenages et des disques extrêmement coincés dans toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. La broche hydraulique de graisse atteint une force de traction moyenne maximale de 15 t. Cela permet de desserrer toute pièce montée sur un arbre et accessible de l'extérieur. Pour les opérations d'extraction avec une force de traction allant jusqu'à 10 t et/ou dans des espaces restreints, la broche mécanique peut être utilisée.
  • La connexion par vis permet de desserrer facilement et de serrer particulièrement fort les crochets d'extracteur avec une clé hexagonale
  • La broche hydraulique garantit un démontage facile et contrôlé des pièces particulièrement tenaces avec peu d'effort.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 216 mm
  • Largeur totale [inch]: 8 1/2
  • Profondeur totale [mm]: 45 mm
  • Profondeur totale [inch]: 1 3/4
  • Hauteur totale [mm]: 254 mm
  • Hauteur totale [inch]: 10
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 22 mm
  • Ouverture de clé hexagonale de retenue [mm]: 36 mm
  • Dimension du filetage: M10
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 11 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 6 5/16
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 7/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 160 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 150 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 5 7/8
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 4 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 24 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 15/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 14,5 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 9/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 41,5 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1 5/8
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 9 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/8
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 100 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 220 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 3 15/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 8 11/16
  • Couple maxi [Nm]: 15 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 11.06
  • Force de traction maxi [kN]: 100 kN
  • Force de traction maxi [t]: 10 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 11.02
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 11.06
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 11 mm - 160 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)