Manomètre de précision, G 1/2 radial en bas, -1 / 0, 0 bar, Ø 160

Réf.: 199314
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 199314
EAN / GTIN 4047322699716
Réf. fabricant 199314
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre de précision, raccord radial en bas, G 1/2, classe de précision 0, 6, graduation. 0, 005, plage de mesure -1 / 0, 0 bar, Ø 160 . Manomètre à tube ressort pour mesures de précision.

Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Anneau: Acier CrNi
  • Boîtier: Acier CrNi 304
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Classe de qualité: 0,6
  • mécanisme d’horlogerie: Laiton
  • Diamètre: 160 mm
  • Fenêtre transparente: Plastique (PMMA)
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 0 bar
  • Plage de mesure min. bar: -1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,005 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: Vide

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier