Lame de scie sauteuse BIM universelle <133 mm 3 pièces

Réf.: 1991366
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
Dents / pouce 10
Denture denture alternée
Type de coupe Coupe droite fine
Epaisseur du matériau max. 88,9 mm
Type de produit Lames de scies sauteuses
Nombre de lames de scie 3 pc.
Matériau film bimétal (BiM)
Longueur 133 mm
Hauteur lame 10 mm
Epaisseur lame 1,3 mm
Matériaux compatibles bois
Groupe de matières Bois

Identification et classification

Référence article 1991366
EAN / GTIN 885363175042
Réf. fabricant 1991366
Article hors catalogue L51190 188
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • POWER BLAST Technology® prolonge la durée de vie de la lame
  • Les jets à haute vitesse le long du bord de coupe rendent la lame plus durable et plus résistante à la rupture
  • Des coupes nettes et précises dans le bois
  • Denture trempée de précision avec un angle de denture optimisé pour une finition nette
  • Résistant à la rupture
  • La technologie bimétallique rend la lame flexible pour une plus grande longévité

Contenu:

3 pièce