Hoja de sierra de calar BIM Uni <133 mm 3 piezas

Número de artículo: 1991366
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Dientes por pulgada 10
Modelo diente Dentado alternativo
Tipo de corte Corte recto fino
Grosor material máx. 88,9 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de calar
Número de hojas de sierra 3 ud.
Material hoja Bimetal (BiM)
Longitud 133 mm
Altura hoja 10 mm
Grosor hoja 1,3 mm
Aptitud del material madera
Grupo de material Madera

Identificación y clasificación

Número de artículo 1991366
EAN / GTIN 885363175042
Número del fabricante 1991366
Número L L51190 188
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Descripción:

  • POWER BLAST Technology® prolonga la vida útil de la hoja
  • El granallado a alta velocidad a lo largo del filo de corte hace que la hoja sea más duradera y resistente a la rotura
  • Cortes limpios y precisos en madera
  • Dientes endurecidos de precisión con ángulo de diente optimizado para un acabado limpio
  • Resistente a la rotura
  • La tecnología bimetálica hace que la hoja sea flexible para una vida útil más larga

Contenido:

3 Pieza