Bac collecteur d’huile pour essieu de véhicule utilitaire ∙ 310 mm x 240 mm x 160 mm

Réf.: 197-4
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
Type de produit bac de rétention
Matériau Polyéthylène (PE)
Volume 3 l
Largeur totale 240 mm
Hauteur totale 160 mm
Profondeur totale 310 mm

Identification et classification

Référence article 197-4
EAN / GTIN 4000896214235
Réf. fabricant 197-4
Article hors catalogue L60140 4585
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Collecte fiable de l’huile s’échappant de l’essieu lors du démontage ou de la réparation des arbres de roue sur les véhicules utilitaires
  • Matière plastique à l’épreuve produits chimiques avec surface lisse résistante à l’abrasion
  • Dimensions / longueur : 310 mm x 240 mm x 160 mm
  • Capacité de remplissage: 3 l