Butée d'extension pour échelle à barreaux en aluminium

Réf.: 19689
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence fabricant Auszugsanschlag für Aluminium-Sprossenleiter
Couleur noir
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 19689
EAN / GTIN 4031405196896
Réf. fabricant 019689
Article hors catalogue L90110 1241
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour échelles à échelons coulissantes et polyvalentes en aluminium

Caractéristique(s):

  • Largeur: 29 mm
  • Hauteur : 30 mm
  • Longueur : 67 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil