Fraise pour points de soudure ∙ 70 mm

Réf.: 1967
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1967
EAN / GTIN 4000896009312
Réf. fabricant 1967
Article hors catalogue L60140 1475

Description

Description:

Utilisation :
Fraisage exact des points de soudure dans la chaudronnerie
  • Approprié pour les perceuses
  • Tige à 6 pans (7 mm)
    pas de torsion dans le mandrin
  • Couronne (filetage à droite) en acier rapide (huilée) interchangeable
  • Couronne utilisable des deux côtés
  • Réglage de la profondeur de coupe (*) avec vis de réglage
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 70 mm
  • Diamètre: 11 mm
  • Poids net (kg): 0.02 kg
  • Pour fraiser exactement les points de soudure dans la construction de carrosserie et dans la chaudronnerie
  • Les tôles ne se déforment pas et ne s'arrachent pas lors du fraisage des points de soudure

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript