Clé à molette unique, réglable, phosphatée

Réf.: 1966308
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 1966308
EAN / GTIN 4010886873434
Réf. fabricant 1966308
Article hors catalogue L60160 3125
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Modèle suédois, rouleau avec conduite à gauche
Avec graduation de réglage
Avec réglage de l'échelle

Caractéristique(s):

  • Version: modèle suédois, roulette avec pas à gauche, version JP et JC = en plus avec poignée plastique
  • Largeur totale [mm]: 59 mm
  • Hauteur totale [mm]: 20 mm
  • Longueur totale [inch]: 8
  • Longueur totale [mm]: 209 mm
  • Matériau du manche: Plastique
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Graduation de l'échelle: 0-25
  • Portée de serrage [mm]: 25 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Trou de suspension: oui
  • Échelle de réglage: oui
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non