PINCE DEMI-RONDE 1000V 16CM

Réf.: 195A.16VE
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 195A.16VE
EAN / GTIN 3662424099656
Réf. fabricant 195A.16VE
Article hors catalogue L60130 9864

Description

Description:

  • À la fin du processus de fabrication, pour votre sécurité, chaque pince est testée individuellement pendant 10 secondes à 10.000 V
  • Mâchoires fines et finement striées avec coupe-fil latéral
  • 195A. VE: mâchoires courbées à 40°
  • Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et fil d'acier dur avec une spécification maximale de 1,6 mm, 160 kg/mm²
  • Grand rapport de levier et axe décalé pour un effort minimal lors de la coupe
  • Longue durée de vie grâce à l'acier au carbone, avec tranchants trempés par induction
  • Poignées ergonomiques bi-matière, résistantes aux produits chimiques avec: - point de fixation prêt à être fixé (le point de fixation augmente la longueur nominale de 10 mm)
  • Finition chromée résistante à la corrosion.

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 17
  • C [mm]: 50
  • D [mm]: 2,5
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • 160 kg/mm² [Ømm²]: 1,6
  • CU max. Ø[mm²]: 0,7-3,0
  • [g]: 177