Clé dynamométrique DREMOMETRE T-FS 1/4″ 6Nm fixe.

Réf.: 1947966
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1947966
EAN / GTIN 4002805929339
Réf. fabricant 1947966
Article hors catalogue L60160 3586

Description

Description:

Application de la force pour des couples qui se situent généralement dans la gamme des tournevis dynamométriques
Pour le resserrage contrôlé vers la droite
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Des gammes spéciales sont disponibles sur demande

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 62,5 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: carré simple rigide
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Sens de serrage: Droite
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: - / 6 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
  • Valeur de réglage fixe: 6 Nm
  • Largeur totale [mm]: 125 mm
  • Hauteur totale [mm]: 22 mm
  • Longueur totale [mm]: 235 mm
  • Matériau: Alliage d'aluminium
  • Précision: +/- 6 %
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Type d'échelle: sans
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Energie
    • Mécanique
    • Construction d'armoires électriques