Extension avec gâchette 1/4″ 55 mm

Réf.: 1932284
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1932284
EAN / GTIN 4010886871867
Réf. fabricant 1932284
Article hors catalogue L60160 1793

Description

Description:

Avec bague de blocage pour empêcher un détachement intempestif
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour les douilles à commande manuelle avec entraînement carré selon la norme DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille

Caractéristique(s):

  • Drive Square [métrique] : 6,3 mm
  • carré d'entraînement [impérial] : 1/4″
  • longueur totale [mm] : 55 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • longueur nominale [mm] : 55 mm
  • poids net [kg] : 0,03 kg
  • enregistrement REACH disponible : non