Barre d’appui pour escabeau à marches accessible des deux côtés

Réf.: 19297
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Directive / Marquage directive RoHS
Propriété repliable oui
Longueur échelle repliée 0,732 m
Largeur échelle repliée 0,502 m
Accessibilité des deux côtés
Avec main courante oui
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 19297
EAN / GTIN 4031405192973
Réf. fabricant 019297
Article hors catalogue L90240 102482
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Barre d’appui pour escabeau à marches accessible des deux côtés
  • Convient pour les escabeaux à marches accessibles des deux côtés
  • Sécurité et stabilité accrues lors du travail sur des échelles
  • Pliable et rapidement démontable pour une utilisation flexible
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Montage nécessaire: Montage sans outils
  • Matériau: Aluminium
  • Utilisation des échelles (DIN EN 131): Professionnel
  • Longueur: 732 mm
  • Largeur: 502 mm