Autocollant de signalisation pour échelle de nettoyage de vitres avec marches Autocollant 19111

Réf.: 19288
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Zubehör für Leitern

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19288
EAN / GTIN 4031405192881
Réf. fabricant 019288

Description

Description:

  • Conformément à la norme DIN EN 131-3, des autocollants spécifiques au produit doivent être apposés avec des consignes d'utilisation. Vous trouverez l'explication des pictogrammes utilisés sur www.steigtechnik.de
  • 1 UE = 20 pièces
.

Caractéristique(s):

  • Largeur : 40 mm
  • Longueur : 150 mm
  • Utilisation de l'échelle (DIN EN 131) : Professionnel
  • Matériau : plastique
  • Montage nécessaire : A monter sans outils
.