Longeron de sortie serré et rétractable

Réf.: 19278
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19278
EAN / GTIN 4031405192782
Réf. fabricant 019278

Description

Description:

  • Entretoise de sortie coulissante en tuyau en aluminium Ø 35 mm
  • Pour une sortie et une entrée sûres des échelles
  • Adapté au montage sur des échelles d'atterrissage marchepied/échelon et des échelles d'atterrissage de camion
  • Longueur utile env. 1,0 M.
  • Serrage continu par poignée ergonomique en étoile
  • La fixation se fait par serrage sur le longeron de l'échelle
  • Il peut être monté sur le côté droit ou gauche de l'échelle

Caractéristique(s):

  • Largeur: 160 mm
  • Diamètre: 35 mm
  • Longueur : 1350 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil

Produits adaptés

Accessoires