Sabot intérieur pour échelle de rayonnage en acier, conducteur d'électricité

Réf.: 19269
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pieds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19269
EAN / GTIN 4031405192690
Réf. fabricant 019269
Article hors catalogue L90110 866

Description

Description:

  • 1 jeu = 4 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 20 mm
  • Hauteur : 40 mm
  • Largeur de colonne : 20 mm
  • Hauteur de colonne : 50 mm
  • Longueur : 50 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil