Ferrure de guidage en bas pour échelles à corde en 2 parties 73x25 mm

Réf.: 19257
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19257
EAN / GTIN 4031405192577
Réf. fabricant 019257

Description

Description:

  • Pour échelles à câbles en 2 parties
  • Veuillez spécifier le type de conducteur
  • Avec Matériel de fixation
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 67 mm
  • Hauteur : 84 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur : 144 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil