Sabots intérieurs pour escabeau ML accessible des deux côtés

Réf.: 19242
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pieds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19242
EAN / GTIN 4031405192423
Réf. fabricant 019242
Article hors catalogue L90110 857

Description

Description:

  • 1 jeu = 4 pièces (2 x gauche, 2 x droite)

Caractéristique(s):

  • Largeur: 26 mm
  • Hauteur : 50 mm
  • Longueur : 51 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil