Instrument de base alésomètre digital à 3 touches IP52, capacité 100 - 200 mm

Réf.: 1923300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Indice de protection IP IP52
Emballage En vrac
Avec étalon de réglage oui
Nombre d’étalons de réglage 1 pc.
Lecture, millimètre 0,001 mm
Lecture pouces, pouce 0,0001 pouce
Fonction de preset oui
Hauteur des chiffres 8,5 mm
Eclairage de l’affichage oui
Commutation mesure relative/absolue oui
Nombre d’aiguilles de mesure 3 pc.
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit micromètre d’intérieur
Limiteur de couple à friction oui
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Exécution des surfaces de mesure tiges de mesure
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Nombre de micromètres 1 pc.
Norme DIN 863-4

Identification et classification

Référence article 1923300
EAN / GTIN 4029713049669
Réf. fabricant 1923300
Article hors catalogue L40510 102877
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Lecture : 0 001 mm / .00005 in
  • Indice de protection IP52
  • Affichage LCD 8,5 mm
  • Butée à cliquet
  • Filetage de montage pour le changement de têtes de meausring

Description:

DIGI-MET Appareil de base pour micromètre intérieur à 3 points IP52 100-200mm, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, écran LCD 8,5mm, cliquet de palpeur, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, sortie de données variables

Caractéristique(s):

  • Classe IP : IP 52
  • Lecture : 0,001 mm
  • Plage de mesure (mm) : 100 - 200

Norme:

DIN 863-4