Instrument de base alésomètre digital à 3 touches IP52, capacité 6 - 20 mm

Réf.: 1923100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1923100
EAN / GTIN 4029713049645
Réf. fabricant 1923100

Description

Exécution:

  • Lecture : 0 001 mm / .00005 in
  • Indice de protection IP52
  • Affichage LCD 8,5 mm
  • Butée à cliquet
  • Filetage de montage pour le changement de têtes de meausring

Description:

DIGI-MET Unité de base pour micromètre intérieur à 3 points IP52 6-20mm, Abl. 0.001 mm/.00005 inch, écran LCD 8.5mm, rochet de palpeur, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, sortie de données variables