{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | argent | |
| Matériau tête | acier | |
| Surface | avec polissage | |
| Forme de la face | forme plate | |
| Dimensions de la face | forme ronde | |
| Diamètre de tête | 59 mm | |
| Longueur tête | 61 mm | |
| Type de produit | massette | |
| Poids total | 0,67 g | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | pas de poignée / manche |
| Référence article | 1922 | |
| EAN / GTIN | 4000896007561 | |
| Réf. fabricant | 1922 | |
| Article hors catalogue | L60140 1695 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |