Sabot intérieur nivello® conducteur d'électricité 98x25 mm

Réf.: 19218
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pieds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19218
EAN / GTIN 4031405192188
Réf. fabricant 019218
Article hors catalogue L90110 1068

Description

Description:

  • Pour échelles à partir de l'année 2019 avec chaussure intérieure nivello®
  • Conducteur électrique
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 32 mm
  • Hauteur : 84 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 98 mm
  • Longueur : 100 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil

Produits adaptés

Pièces de rechange