Exécution:
- DIN 863-4
- Lecture : 0 001 mm*
- Lecture : 0 005 mm
- Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
- Pas de 0,5 mm
- Broches de mesure à pointe carbure de la plage de mesure 12 mm
- Butée à cliquet
- De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
- Certificat d'étalonnage pour anneau et appareil
Description:
Micromètre intérieur à 3 points, pour trous débouchants et trous borgnes. Goupilles de mesure sur métal dur. Pas de 0,5 mm, lecture 0,001 / 0,005 mm. Avec cliquet d'essai. Certificat inclus pour la bague et le calibre.
Caractéristique(s):
- Lecture : 0,005 mm
- Plage de mesure (mm) : 50 - 60
- Limite d'erreur (mm) : 0,005 mm
- Limite d'erreur (µm) : 5 µm
- Profondeur de mesure : 79 mm
Norme:
863-4