Alésomètre à 3 touches avec bague étalon 40 - 50 mm

Réf.: 1921526
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1921526
EAN / GTIN 4029713018214
Réf. fabricant 1921526

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Lecture : 0 001 mm*
  • Lecture : 0 005 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Pas de 0,5 mm
  • Broches de mesure à pointe carbure de la plage de mesure 12 mm
  • Butée à cliquet
  • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
  • Certificat d'étalonnage pour anneau et appareil

Description:

Micromètre intérieur à 3 points, pour trous débouchants et trous borgnes. Goupilles de mesure sur métal dur. Pas de 0,5 mm, lecture 0,001 / 0,005 mm. Avec cliquet d'essai. Certificat inclus pour la bague et le calibre.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,005 mm
  • Plage de mesure (mm) : 40 - 50
  • Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 4 µm
  • Profondeur de mesure : 76 mm

Norme:

863-4