Fraise semi-finition à hautes performances, non revêtu, ⌀ js12 DC: 25mm

Réf.: 191850 25
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
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js12 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement sans revêtement
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 25 mm
Longueur de coupe Lc 50 mm
Longueur totale L 120 mm
Diamètre de queue DS 25 mm
Angle d’hélice 30 degré
Classe de tolérance js12
Profondeur de coupe max. L2 25 mm; 50 mm
Nuance de coupe HSS Co 10
Longueur de col A 64 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant Hochleistungs-Schaftfräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02501005
Classe de tolérance de barre h6
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-CO8
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
angle du chanfrein de bec 90 degré
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
Interface interface 1
Poids 450 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 191850 25
EAN / GTIN 4045197105608
Réf. fabricant 191850 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises à plusieurs dents avec goujures à brise-copeaux. Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Traitement spécial de la surface.

Avantage(s):

Comme fraises de finition à rendement élevé en copeaux.