Fraise semi-finition à hautes performances, non revêtu, ⌀ js12 DC: 15mm

Réf.: 191850 15
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
75 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js12 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement sans revêtement
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 15 mm
Longueur de coupe Lc 40 mm
Longueur totale L 95 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Angle d’hélice 30 degrés
Classe de tolérance js12
Nuance de coupe HSS Co 8
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Profondeur de coupe max., rainures pleines 15 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 40 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01601005
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 16
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Référence fabricant Hochleistungs-Schaftfräser
Groupe d’usinage K (fonte); N (métaux non ferreux); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angle du chanfrein de bec 90 degrés
Identification de forme, spécifique au fabricant NF
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-CO8
Vorschub pro Zahn in acier < 750 N/mm2
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 191850 15
EAN / GTIN 4045197105523
Réf. fabricant 191850 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises à plusieurs dents avec goujures à brise-copeaux. Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Traitement spécial de la surface.

Avantage(s):

Comme fraises de finition à rendement élevé en copeaux.