Comparateur à cadran, dos plat, version ISO, un tour, à roulement de monté sur rubis, protégé contre les chocs, 0,1 mm, 0,001 mm

Réf.: 1900AB-10
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
Référence article 1900AB-10
EAN / GTIN 4946368841403
Réf. fabricant 1900AB-10

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur métrique compact qui vous offre les avantages suivants : Idéal pour les applications où l'espace est limité. Les comparateurs à une seule rotation de l'aiguille excluent les erreurs de lecture.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0,1 mm (plunger stroke : 2mm)
Valeur de la graduation : 0.001
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus