Gabarit de filetage, filetage métrique 60°, 0,4-7mm, 18 bandes métalliques

Réf.: 188-121
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pour filetages M
Pour pas de filetage min. 0,4 mm
Pour pas de filetage max. 7 mm
Nombre de lames 18 pc.
Configurable non
Type de produit jauges de filetage
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 188-121
EAN / GTIN 4946368047447
Réf. fabricant 188-121
Article hors catalogue L40010 10987
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le pas de filetage est en relief. Jauges métriques, UNF et Whitworth

Caractéristique(s):

Métrique en pouces : métrique