Rapporteur universel, avec lame de 12″

Réf.: 187-906-10
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
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 187-906-10
EAN / GTIN 4550501369015
Réf. fabricant 187-906-10

Description

Description:

Le rapporteur universel vous offre les avantages suivants : Permet des mesures angulaires de haute précision de machines, de moules et de dispositifs. Avec possibilité de raccordement à des appareils de mesure de la hauteur et de montage sur des appareils de traçage de la série 192 via un support.

Caractéristique(s):

Pas numérique : 0,00002″/0,0005 mm
Livré : avec certificat d'inspection, indicateurs de limite
Graduation : 5 ' (0° - 90° - 0°)