PINCE UNIVERSELLE ISOLEE

Réf.: 187.18AVSE
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 187.18AVSE
EAN / GTIN 3148517048768
Réf. fabricant 187.18AVSE
Article hors catalogue L60130 2746

Description

Description:

  • Points forts du produit: Isolation avec code couleur de sécurité
  • Trempe pour une résistance générale
  • Grâce à un second traitement thermique, les lames présentent une dureté supérieure à 60 HRc
  • Tête brunie.

Caractéristique(s):

  • E [mm]: 35
  • L x l x h [mm]: 185 x 70 x 35
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 70
  • 140 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
  • Cu - Ø max [mm²]: 3,7
  • [g]: 320