Jeu de boulons de guidage pour pare-chocs/masque avant VW-Audi

Réf.: 1867938
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 1867938
EAN / GTIN 4046459032342
Réf. fabricant 1867938
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Lors du remplacement de la courroie crantée ou de la réparation du moteur, il est nécessaire de tirer le support avant vers l'avant sur la goupille de guidage, ce qui élimine la nécessité de déposer le support avant., Remarque : VW T5 nécessite 4 bou

Caractéristique(s):

  • Contenu: 2 pièces
  • Longueur totale: 190 mm
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Filetage de raccordement: M8
  • Pour:
    • Universel pour tous les modèles VW-Audi.
    • Particulièrement adapté aux modèles Audi A4, A5, A6, A8, Q5, S6; VW Passat (3B), T5, Touareg; Siège Exeo; Škoda Superb.