• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Porte-outil, EWS Varia - V5 - Porte-outil

Réf.: 186699
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
Référence article 186699
EAN / GTIN 4069739303109
Réf. fabricant 19.BMTV5QSM350
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT80 Mazak, logement EWS.Varia, refroidissement intérieur et extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 19.BMTV5QSM350
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 98
  • Longueur de flanc (LPR): 164,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 120 mm
  • Taille de queue: BMT80 Mazak
  • Taille de l’interface: EWS Varia V5
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe