Portaherramientas, EWS Varia - V5 - Portaherramientas

Número de artículo: 186699
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
Número de artículo 186699
EAN / GTIN 4069739303109
Número del fabricante 19.BMTV5QSM350
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT80 Mazak, alojamiento EWS.Varia, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 19.BMTV5QSM350
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 98
  • Longitud de voladizo (LPR): 164,5 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 120 mm
  • Tamaño del mango: BMT80 Mazak
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia V5
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior