Pince universelle ∙ 180 mm

Réf.: 1850M-33
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1850M-33
EAN / GTIN 4000896144747
Réf. fabricant 1850M-33
Article hors catalogue L60140 2879

Description

Description:

  • Tranchant trempé par induction avec biseau
  • Dureté du taillant: 60 HRC
  • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (bleu/noir)
  • Surface : polie, dessablée
  • DIN ISO 5746
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 180 mm
  • Poids net (kg): 0.24 kg