Pince demi-ronde ∙ 205 mm

Réf.: 1841A-33
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
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1841A-33
EAN / GTIN 4000896006380
Réf. fabricant 1841A-33
Article hors catalogue L60140 916

Description

Description:

  • Forme demi-ronde, tranchant trempé par induction
  • Exécution droite
  • Dureté du taillant: 60 HRC
  • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (bleu/noir)
  • Surface : chromée brillante
  • DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 205 mm
  • Poids net (kg): 0.2 kg