Veste Hard Shell ACCELERATE, Dame, Bleu noir, Taille 5XL

Réf.: 18311-231-010 5XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 18311-231-010 5XL
EAN / GTIN 5711074778546
Réf. fabricant 18311-231-010 5XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Spécialement conçu et adapté aux femmes
  • Respirant, coupe-vent et hydrofuge avec coutures thermosoudées.
  • Capuche doublée amovible, avec cordons élastiques réglables
  • Avec une fermeture à glissière et une bande de protection contre les intempéries à l'intérieur, pour éviter le vent
  • Manchons avec renfort CORDURA®
  • Les poignets côtelés se ferment bien et empêchent le froid de s'échapper
  • Ourlet élastique réglable
  • Meilleure visibilité de l’environnement grâce aux effets réfléchissants.

Caractéristique(s):

  • La coupe pour femme
  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • La capuche est amovible, doublée et équipée de cordons élastiques réglables
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poche intérieure zippée
  • Le support de la carte d'identité est amovible
  • Poches avant zippées
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Manchons avec renfort CORDURA®
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) sur les poignets
  • Avec pression et réflexes
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 210 g/m²
  • Anti-ripstop. Colonne d'eau > 10 000 mm conformément à la norme en ISO 811. Peut réduire jusqu'à 2 %.
  • Tour de poitrine: 136 cm / 53,5 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • FR 343 3/3

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier