Toile de couverture en caoutchouc VDE 1200x1200 mm

Réf.: 1828215
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Servante d'atelier

Identification et classification

Référence article 1828215
EAN / GTIN 4010886857076
Réf. fabricant 1828215
Article hors catalogue L60160 5013
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Epaisseur : 1,6 mm
À conserver roulée pour éviter les craquelures
Les roulements empêchent les fissures !

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 1.200 mm
  • Hauteur totale [mm]: 1,6 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.200 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui