Clé mixte profil UD 34 mm

Réf.: 1827987
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1827987
EAN / GTIN 4010886855980
Réf. fabricant 1827987
Article hors catalogue L60160 1386

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour une transmission de puissance en douceur
Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 72 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 420 mm
  • Poids [lbs]: 1,380 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 49,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 72 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 19 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 10 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de la bague: 15°
  • Clé de serrage 1 [mm]: 34
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non