Balai HACCP pour grandes surfaces bleu 60 cm poils 0,50 mm

Réf.: 18236053
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Grossflächenbesen 60 cm
Emballage Carton
Largeur du corps 600 mm
Largeur brosse 600 mm
Longueur garnissage 0,5 mm
Placement qualité mixte
Forme de garnissage entièrement garni
Couleur garnissage bleu
Système de manche support de manche universel vissé
Résistance à l’humidité oui
Type de produit balai
Type forme droite
Avec trou pour accrochage oui

Identification et classification

Référence article 18236053
EAN / GTIN 4250560515094
Réf. fabricant 18236053
Article hors catalogue L00760 815
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Balai pour grandes surfaces 60 cm Poils PBT de haute qualité, corps en plastique robuste avec surface lisse, résistant à la chaleur jusqu’à 134 °C, filetage allemand, trou de suspension, emballé individuellement dans un sachet en polyéthylène pour plus d’hygiène.