Règle en acier, flexible sous condition, 300 mm / 12 ″, métrique / pouce

Réf.: 182-305
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Graduations millimètre; pouce
Graduation 0,5 mm; 1 mm
Erreur admissible 0,13 mm
Graduation 1/16 pouce; 1/32 pouce; 1/64 pouce
Unité de plage de mesure millimètre; Pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 300 mm
Plage de mesure min 0 pouce
Plage de mesure max. 12 pouce
Matériau acier inoxydable (INOX)
Longueur totale 300 mm
Souple/flexible oui
Inoxydable oui
Type de produit règle

Identification et classification

Référence article 182-305
EAN / GTIN 4946368046495
Réf. fabricant 182-305
Article hors catalogue L40010 10397
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces règles rigides et entièrement flexibles vous offrent les avantages suivants: Graduations claires sur les surfaces chromées mates Acier inoxydable trempé

Caractéristique(s):

  • Largeur: 0 625″
  • Epaisseur: 0,4 mm
  • Caractéristiques:
    • Gradations claires, chromé satiné.
    • Inoxydable, trempé
    • Précision: +/-0,006”/ +/-0,15 mm
    • Taille / dimension: 0,361 X 0,024 X 0,001 M
    • Plage de mesure: 0 - 12
    • Valeur de graduation: 1/16”, 1/32”, 1/64”, 1 mm, 0,5 mm
    • Pouce/métrique: Pouce/métrique