Support pour tablette

Réf.: 179N-45
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
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179N-45
EAN / GTIN 4000896224210
Réf. fabricant 179N-45
Article hors catalogue L60140 4607

Description

Description:

  • Support pour tablette
  • Pour servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D et établis servante d'atelier Assistent 177W
  • Mécanisme de serrage sûr, fonctionne pour tous les modèles courants de tablettes/PC entre 120 et 222 mm
  • Universel pour Apple iPad ∙ mini ∙ Air ∙ Pro, Amazon Kindle ∙ Fire, Samsung Galaxy Tab, Google Nexus, Asus Transformer, Microsoft Surface
    Utilisation des tablettes possible avec étui ou coque de protection
  • Le ressort de traction permet d'insérer et de retirer la tablette rapidement
  • Les mâchoires de serrage chevauchantes avec support en caoutchouc mousse garantissent un bon maintien sans endommager l'appareil
  • L'équerre de support réglable avec support en feutre et pointe en caoutchouc assure une sécurité supplémentaire lorsque le support de tablette est à la verticale – Empêche l'appareil de tomber
  • Les mâchoires de serrage réglables individuellement n'entravent en rien le fonctionnement des organes de commande sur l'appareil
  • Changement rapide entre la position verticale et horizontale de la tablette, pas de rotation automatique
  • Montage possible sur les tubes ronds (30 mm maximum) et les plateaux de travail
    Fixation du support par vis de serrage
  • Made In Germany
Respecter la notice d'utilisation