PINCE A CIRCLIPS INT 18-60 - BEC DRT

Réf.: 179A.18
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge
Forme pointe forme pointue
Position pointe avec coude
Equerre 10 degré
Matériau pointe acier spécial
Type d’articulation charnière entrepassée
Pour diamètre min., pour circlips intérieurs 19 mm
Pour diamètre max., pour circlips intérieurs 60 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit pince pour circlips
Caractéristiques pointes interchangeables
Matériau acier à outils spécial
Surface avec chromage; avec polissage
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale L 185 mm
Poids total 215 g

Identification et classification

Référence article 179A.18
EAN / GTIN 3148518230667
Réf. fabricant 179A.18
Article hors catalogue L60130 3255
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Extrémités en fil piano: très résistantes à la torsion
  • Longues pointes inclinées à 10° pour un maintien optimal des circlips
  • Code couleur: Gain de temps
  • Revêtements en PVC granité antidérapant

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 19 - 60
  • L [mm]: 185
  • [g]: 215