SLS PINCE CIRCLIPS INTERIEURS 12-25MM

Réf.: 179A.13SLS
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179A.13SLS
EAN / GTIN 3662424029424
Réf. fabricant 179A.13SLS
Article hors catalogue L60130 8479

Description

Description:

  • Points forts du produit: Equipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Extrémités en fil piano-électrique: très résistantes à la torsion
  • Longues pointes coudées à 10° pour un maintien optimal des anneaux d'assurage
  • Code couleur: Gain de temps
  • Revêtements en PVC granit antidérapant.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 1,3
  • d min. - max. [mm]: 12 - 25
  • L [mm]: 140
  • [g]: 140