Décolleur

Réf.: 1775N-75
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
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1775N-75
EAN / GTIN 4000896134540
Réf. fabricant 1775N-75
Article hors catalogue L60140 3245

Description

Description:

  • Le décolleur est serré par manœuvre uniforme des écrous sur les boulons latéraux
  • Surface : galvanisée/brunie
  • Made In Germany
  • Diamètre (min.-max.): 12 – 75 mm
  • Poids net (kg): 0.92 kg