STARCKE Abrasif réticulé NET GIANT,150 mm, grain 400

Réf.: 177007
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Rouge Rouge brun
Référence fabricant NET GIANT
Description de la forme forme ronde
Diamètre 150 mm
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Degré de finesse type très fin
Support Filet
Couleur Rouge
Type de produit Meules
Granulométrie (mesh) 400 mesh
Caractéristiques avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 177007
EAN / GTIN 4002748770074
Réf. fabricant 177007
Article hors catalogue L51880 100275
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif réticulé à grande capacité d'aspiration de la poussière de ponçage et longévité élevée