STARCKE Disque abrasif 543XK, 200 mm, plein, grain 16

Réf.: 176191
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Rouge Rouge vin
Sommaire 1 pc.
Forme forme ronde
Diamètre 200 mm
porte-outils fermeture auto-agrippante
Degré de finesse type très grossier
Support Tissu
Référence fabricant Schleifscheibe 543XK
Couleur Rouge
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Granulométrie (mesh) 16 mesh
Procédé de rectification rectification plane
Pour matériau bois
Groupe de matières Bois
Pour surfaçage
Caractéristiques support auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 176191
EAN / GTIN 4002748761911
Réf. fabricant 176191
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Disque abrasif sur toile pour ponceuse bordureuse pour le traitement des parquets et des planches. Structure ouverte. Idéal pour l'élimination des résidus de colle ainsi que pour le pré-ponçage lors de la pose d'un parquet neuf ou d'une rénovation