Clé dynamométrique Type 83 20-100 Nm 010416

Réf.: 1750135
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1750135
EAN / GTIN 0611702896374
Réf. fabricant 1750135

Description

Description:

Utilisation:
Resserrement contrôlé et vérification des valeurs de resserrement
Utilisation dans tous les domaines de la production industrielle
Zones de travail dans l'unité kgf · cm
Version:
Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur et aiguille de traînée
Entraînement carré double 1/2″ou 3/4″ avec verrouillage à bille pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
Avec Mono-Scale
Pour un serrage contrôlé des vis et des mesures de couple
Précision de l'affichage : /- 4 % de tolérance de la valeur affichée
Conception conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales
Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur et aiguille de traînée
Boîtier en aluminium spécial léger et robuste - peint en gris argent
Poignées noires en caoutchouc antidérapant
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789

Caractéristique(s):

  • Type d'entraînement / Entraînement: Carré simple à cliquet
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 12 lbf ft - 60 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 16 Nm - 80 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Fabrication
    • Contrôle de qualité
    • Entretien et maintenance
  • Hauteur totale [mm]: 86 mm
  • Longueur totale [mm]: 515 mm
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Militaire
    • Construction de machines
    • Services