Pince électronique à becs plats

Réf.: 1743597
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1743597
EAN / GTIN 4010886840818
Réf. fabricant 1743597
Article hors catalogue L60160 3646

Description

Description:

Pour travaux de redressage et de cintrage
Surfaces de préhension polies lisses
Avec ressort d’ouverture
ESD = électriquement conducteur
TL = gris acier, poignées avec protection bleue trempée

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: plat-mâchoires rondes
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 35 mm
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Longueur totale [mm]: 155 mm
  • Modèle de poignée: Gaines de poignée ESD-2K
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Matériau: Acier trempé et revenu à haut rendement
  • Surface: acier poli
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: oui
  • avec lame: non
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non